2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2(1)
2.6(2)
3.2(1)
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
エコ商品
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒長(mm)300 棒径(Φmm)2.6 伸び(%)48.7 耐圧性(MPa)427 引張強度(MPa)599 電流範囲(A)下向50~80 RoHS指令(10物質対応)対応 電流範囲(A)立向上進45~75
1箱(20kg)
49,980 税込54,978
7日以内出荷