溶接棒銅用 :「アーク溶接」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
電流範囲(A)110-150
適合銅合金、鋳鉄等
硬度72-78B
伸び(%)30
溶接方法手溶接DC
材質規格Cu,Zn,Si,Mn
『溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。