溶接棒アルミ用 :「ヨウセツボウ」の検索結果
唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
電流範囲(A)65~120
適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造
質量(kg)0.25
硬度58B
伸び(%)22
溶接方法手溶接DC
材質規格Al,Mn,Mg,Si
1パック(0.25kg×18本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
電流範囲(A)65-120
適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造
硬度58B
伸び(%)22
溶接方法手溶接DC
材質規格Al,Mn,Mg,Si
『溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。