絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • マグナアロイアンドリサーチ(15)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
JIS規格
  • Z3183(2)
AWS規格
  • A5.17 F7A2-EH14(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブマージアーク溶接材料 フラックス 神戸製鋼サブマージアーク溶接材料 フラックス神戸製鋼
18,980税込20,878
1袋(25kg)
当日出荷
錆、汚れなどの影響を受け難く、耐ピット性、X線性能が優れます。
用途産機、製缶、鉄骨、橋梁などの突合せおよび下向すみ肉溶接JIS規格Z 3183 S502-H相当
溶融型 フラックス 神戸製鋼溶融型 フラックス神戸製鋼
14,980税込16,478
1箱(25kg)
6日以内出荷
薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。
用途造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3183 S502-HAWS規格A5.17 F7A2-EH14タイプ溶融温度(℃)150~350乾燥時間(分)60RoHS指令(10物質対応)対応鋼種軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa
溶接材料