絞り込み
棒径(Φmm)
  • 4
  • 3.2(3)
  • 5(6)
  • 6.5(5)
  • 8(4)
  • 8.0(1)
  • 9(2)
  • 9.0(1)
  • 9.5(3)
  • 11(1)
  • 11.0(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(1)
ブランド
  • パナソニックコネクト(2)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • マグナアロイアンドリサーチ(1)
  • サータニューム社(1)
  • 正栄商会(1)
  • 台松科技(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
3.2(3)
4
5(6)
6.5(5)
8(4)
9(2)
9.0(1)
9.5(3)
11(1)
11.0(1)
切断棒 ニツコー熔材工業切断棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
棒端/紫
直流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト直流用ガウジングカーボンパナソニックコネクト
13,980税込15,378
1箱(100本)
当日出荷から15日以内出荷
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ標準タイプ
直流用ガウジングカーボン 台松科技直流用ガウジングカーボン台松科技
5,598税込6,158
1箱(100本)
当日出荷
TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)6~8質量(g/本)約10溝深さ(mm)3~4棒長(mm)305棒径(Φmm)4.0使用電流(A)150~200穴径(mm)約8切代(mm)約7
SKガウジングカーボン交流用 正栄商会SKガウジングカーボン交流用正栄商会
6,298税込6,928
1箱(50本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)355タイプ汎用
交流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト交流用ガウジングカーボンパナソニックコネクト
21,980税込24,178
1箱(100本)
4日以内出荷から7日以内出荷
交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
棒長(mm)305
ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG サータニューム社ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KGサータニューム社
13,980税込15,378
1パック(18本)
5日以内出荷
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)275-400適合マグネシュウム以外の全金属溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
アークガウジング棒マグナ 100 マグナアロイアンドリサーチアークガウジング棒マグナ 100マグナアロイアンドリサーチ
9,998税込10,998
1パック(10本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)275-400適合マグネシュウム以外の全金属溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
ガウジング棒