絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業(6)
  • 日本ウェルディングロッド(6)
  • タセト(5)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
  • ダイヘン(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • 東安(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1
  • 0.4(1)
  • 0.6(5)
  • 0.8(32)
  • 0.9(39)
  • 1.2(92)
  • 1.6(31)
  • 2(1)
  • 2.6(2)
  • 3.2(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(12)
ワイヤー種類
フラックス入り(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.6(5)
0.8(32)
0.9(39)
1
1.2(92)
1.6(31)
2.6(2)
3.2(2)
300(1)
-(1)
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安
11,980税込13,178
1箱(5kg)
3日以内出荷
AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘンステンレス鋼用溶接ワイヤーダイヘン
19,900税込21,890
1巻(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンソリッドワイヤー マイト工業株式会社ステンソリッドワイヤーマイト工業株式会社
25,980税込28,578
1個(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200タイプステンレス用内容1巻(5kg)JIS規格Z3321 YS308 相当AWS規格ER308
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LMニツコー熔材工業
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309L タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-309Lタセト
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308L タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-308Lタセト
39,980税込43,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途SUS304L用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308 タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-308タセト
39,980税込43,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS304用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
54,980税込60,478
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309Lニツコー熔材工業
87,980税込96,778
1箱(12.5kg)
当日出荷から翌々日出荷
低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308Lニツコー熔材工業
76,980税込84,678
1箱(12.5kg)
当日出荷から7日以内出荷
低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45AWS規格ER316L引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
6日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接JIS規格YS309伸び(%)38.8AWS規格ER309引張強度(MPa)584適合SUS309・異母材用RoHS指令(10物質対応)対応
22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤキスウェル(旧:高麗溶接棒)
33,980税込37,378
1巻(12.5kg)
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤキスウェル(旧:高麗溶接棒)
33,980税込37,378
1巻(12.5kg)
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LM ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LMニツコー熔材工業
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS316Lの溶接。JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309Mニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308Mニツコー熔材工業
41,980税込46,178
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-310S タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-310Sタセト
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途SUS310S用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309 タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-309タセト
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS316の溶接JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
58,980税込64,878
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤーステンレス用