絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1
- 0.4(1)
- 0.6(7)
- 0.8(34)
- 0.9(40)
- 1.2(96)
- 1.6(34)
- 2(4)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 3.2(2)
- 200(1)
- 300(1)
- -(1)
ブランド
- ニツコー熔材工業(6)
- 日本ウェルディングロッド(6)
- タセト(5)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
- ダイヘン(1)
- マイト工業株式会社(1)
- 東安(1)
ワイヤー種類

ソリッド(12)

フラックス入り(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(7)
0.8(34)
0.9(40)
1
1.2(96)
1.6(34)
2(4)
2.4(2)
2.6(2)
3.2(2)

ステンレス用ソリッドワイヤ
東安¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)当日出荷AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L
ニツコー熔材工業¥76,980税込¥84,6781箱(12.5kg)当日出荷から翌々日出荷低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781箱(12.5kg)9日以内出荷用途SUS304の溶接適合SUS304JIS規格YS308伸び(%)48.3引張強度(MPa)581AWS規格ER308RoHS指令(10物質対応)対応
ステンソリッドワイヤー
マイト工業株式会社¥25,980税込¥28,5781個(5kg)当日出荷から4日以内出荷適合機種MDM-200タイプステンレス用内容1巻(5kg)JIS規格Z3321 YS308 相当AWS規格ER308ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L
ニツコー熔材工業¥87,980税込¥96,7781箱(12.5kg)当日出荷から翌々日出荷低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥58,980税込¥64,8781箱(12.5kg)9日以内出荷用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥33,980税込¥37,3781巻(12.5kg)5日以内出荷石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥33,980税込¥37,3781巻(12.5kg)5日以内出荷原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45引張強度(MPa)568AWS規格ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)6日以内出荷から9日以内出荷用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接適合SUS309・異母材用JIS規格YS309伸び(%)38.8引張強度(MPa)584AWS規格ER309RoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LM
ニツコー熔材工業¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)翌々日出荷用途SUS316Lの溶接。JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M
ニツコー熔材工業¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)翌々日出荷用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M
ニツコー熔材工業¥41,980税込¥46,1781箱(12.5kg)翌々日出荷用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM
ニツコー熔材工業¥47,980税込¥52,7781箱(12.5kg)翌々日出荷用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥54,980税込¥60,4781箱(12.5kg)9日以内出荷用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応