絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 1
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.6(33)
  • 0.8(98)
  • 0.9(77)
  • 1.2(310)
  • 1.4(22)
  • 1.6(114)
  • 1.8(1)
  • 2(7)
  • 2.4(7)
  • 2.6(2)
  • 3.2(10)
  • 4(2)
  • 4.8(2)
  • 12(1)
  • 200(1)
  • -(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(8)
  • 日本ウェルディングロッド(8)
  • ニツコー熔材工業(7)
  • 東安(7)
  • タセト(6)
  • 神戸製鋼(5)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
  • マイト工業株式会社(4)
  • 日軽産業(4)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • TRUSCO(2)
  • JKW(JFE溶接棒)(2)
  • 大同特殊鋼(2)
  • 富山住友電工(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 現代総合金属(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(28)
ワイヤー種類
フラックス入り(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ワイヤー モノタロウ

    溶接ワイヤー

    モノタロウ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(20kg)
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接ワイヤーで、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷
    200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
    用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    当日出荷
    「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
    用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
  • フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(12.5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
    用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン

    軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    6,990税込7,689
    1巻(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    アルミニウム用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
    JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    3,098税込3,408
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
    用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から36日以内出荷
    通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
    用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷
    AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
  • 溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    8,998税込9,898
    1箱(20kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
    用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
  • アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘン

    アルミニウム合金用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1巻(1.5kg)
    当日出荷
    JIS規格Z3232 A5356相当品
  • アルミMIGワイヤ 東安

    アルミMIGワイヤ

    東安
    4,098税込4,508
    1巻(0.45kg)ほか
    3日以内出荷
    CE認定工場【AWS ER4043】
    用途アルミMIG溶接用
  • 軟鋼ノンガスワイヤ TRUSCO

    軟鋼ノンガスワイヤ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。
    用途自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。材質軟鋼電流範囲(A)35~140
  • ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘン

    ステンレス鋼用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    19,900税込21,890
    1巻(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    4,998税込5,498
    1箱(15kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
  • 軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ 東安

    軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ

    東安
    9,498税込10,448
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    溶接時ガスいりません!
    用途軟鋼等の一般溶接
  • 大同特殊鋼溶接ワイヤー 大同特殊鋼

    大同特殊鋼溶接ワイヤー

    大同特殊鋼
    17,980税込19,778
    1巻(20kg)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    低電流短路移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」。アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示し、高速溶接にも最適です。
    用途自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接。ガスの種類シールドガス:CO2、MAGガスJIS規格Z3312 YGW12適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用
  • アルミMIG  A5356 日軽産業

    アルミMIG A5356

    日軽産業
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: RemJIS規格A1100-WY
  • アルミワイヤ SUZUKID(スズキッド)

    アルミワイヤ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(2kg)
    当日出荷
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(12.5kg)
    9日以内出荷
    用途SUS304の溶接適合SUS304JIS規格YS308伸び(%)48.3引張強度(MPa)581AWS規格ER308RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ワイヤー JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤー

    JKW(JFE溶接棒)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-4該当
  • F-3アルミ用ワイヤ SUZUKID(スズキッド)

    F-3アルミ用ワイヤ

    SUZUKID(スズキッド)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
    用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。トラスコ品番818-5999質量(g)450ワイヤー径(Φmm)1.0ワイヤー長さ(m)約230溶接板厚(mm)0.8~4.0ワイヤー種類ソリッド
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L

    ニツコー熔材工業
    76,980税込84,678
    1箱(12.5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 鉄ソリッドワイヤー 1.0mm 5Kg マイト工業株式会社

    鉄ソリッドワイヤー 1.0mm 5Kg

    マイト工業株式会社
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー種類ソリッド
  • アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 富山住友電工

    アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)

    富山住友電工(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1ケース(5kg×2巻)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
    材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
  • アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 日本ウェルディングロッド

    アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミMIG溶接ワイヤー(A5183) 富山住友電工

    アルミMIG溶接ワイヤー(A5183)

    富山住友電工
    43,980税込48,378
    1ケース(5kg×2巻)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
    成分化学成分(%):Si/0.40、Fe/0.40、Cu/0.10、Mn/0.50~1.0、Mg/4.3~5.2、Cr/0.05~0.25、Zn/0.25、Ti/0.15、Al/残、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5183規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
  • ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)

    ノンガスワイヤー

    IKURATOOLS(育良精機)
    29,980税込32,978
    1巻(5kg)
    当日出荷
    軟鋼用のノンガスワイヤーです。
  • ステンソリッドワイヤー マイト工業株式会社

    ステンソリッドワイヤー

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1個(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプステンレス用内容1巻(5kg)JIS規格Z3321 YS308 相当AWS規格ER308ワイヤー種類ソリッド
  • 鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用) マイト工業株式会社

    鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用)

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1個(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)JIS規格Z3313 T49-0 N S-G相当AWS規格E71T-11ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    27,980税込30,778
    1巻(20kg)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    CO2ガスアーク溶接において、アークが安定し溶接作業性が良好です。 全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。
    用途400、490MPa級耐候性鋼(P仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接。規格JIS Z 3315 G49A0UC1-CCJ該当、AWS A5.28 ER80S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L

    ニツコー熔材工業
    87,980税込96,778
    1箱(12.5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T

    ニツコー熔材工業
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
    用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘン

    アルミニウム合金用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1巻(1.5kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JIS規格Z3232 A5183相当品
  • アルミ溶接ワイヤー(A5356) 日軽産業

    アルミ溶接ワイヤー(A5356)

    日軽産業
    24,980税込27,478
    1巻(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    成分化学成分(w%):Si/0.25以下、Fe/0.40以下、Cu/0.10以下、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10以下、Ti/0.06~0.20、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材Al-Mg系、Al-Mg-Si系、Al-Zn-Mg系合金寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/265以上(A5083P-0)
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM

    ニツコー熔材工業
    47,980税込52,778
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309 タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309

    タセト
    47,980税込52,778
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー