「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-MOCN-23特殊電極5日以内出荷
1.5Ni-0.5Cr-0.3Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用のフラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターは少なく作業性に優れ、スラグの生成により美しいビード外観が得られます。
用途SNCM420 等の鋳鋼品の巣埋や肉盛、また高張力鋼や低合金鋼の溶接、金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)150~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511特殊電極¥39,980~税込¥43,978~
1箱(20kg)
5日以内出荷
1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターが少なく作業性に優れ、スラグの生成により形状の良い美しいビード外観が得られます。
用途耐熱合金鋼1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶接JIS規格Z3318 T55T1-1C-1CML使用ガスCO2AWS規格A5.29 E80T1-B2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り