絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.6(4)
  • 1(19)
  • 1.2(19)
  • 1.6(18)
  • 2.4(1)
ブランド
  • ダイヘン(5)
  • 日軽産業(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 神戸製鋼(1)
  • 日本ウェルディングロッド(1)
  • 富山住友電工(1)
  • 東安(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.6(4)
0.8
1(19)
1.2(19)
1.6(18)
2.4(1)
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(0.45kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5998種別アルミ用0.8Φ×0.45kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)ワイヤー種類ソリッド
アルミMIGワイヤ 東安アルミMIGワイヤ東安
4,098税込4,508
1巻(0.45kg)ほか
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER4043】
用途アルミMIG溶接用
アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
8,598税込9,458
1巻(1.5kg)
当日出荷
JIS規格Z3232 A5356相当品
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5356)日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG  A1100 日軽産業アルミMIG A1100日軽産業
29,980税込32,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色
アルミワイヤ SUZUKID(スズキッド)アルミワイヤSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(2kg)
当日出荷
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 富山住友電工アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)富山住友電工(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1ケース(5kg×2巻)
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,390税込8,129
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
アルミMIG  A5356 日軽産業アルミMIG A5356日軽産業
29,980税込32,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: RemJIS規格A1100-WY
アルミ溶接ワイヤー(A5356) 日軽産業アルミ溶接ワイヤー(A5356)日軽産業
29,980税込32,978
1巻(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
成分化学成分(w%):Si/0.25以下、Fe/0.40以下、Cu/0.10以下、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10以下、Ti/0.06~0.20、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材Al-Mg系、Al-Mg-Si系、Al-Zn-Mg系合金寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/265以上(A5083P-0)
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日軽産業アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)日軽産業
29,980税込32,978
1巻(5kg)
4日以内出荷
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
アルミニウム・マグネシウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム・マグネシウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,690税込8,459
1箱(200g×5巻)
4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
ソリッドワイヤーアルミ IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤーアルミIKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1巻(500g)
6日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
92,980税込102,278
1箱(20kg)
22日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
8,598税込9,458
1巻(1.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS規格Z3232 A5183相当品
アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,790税込8,569
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
溶接ワイヤーアルミ用