特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(1.5kg)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アーキュリー用ワイヤー ワイヤー径(Φmm)0.8 適合アーキュリー120,160 トラスコ品番818-5998 種別アルミ用0.8Φ×0.45kg 部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) ワイヤー種類ソリッド
1巻(0.45kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

1巻(2kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(1.5kg)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE認定工場【AWS ER4043】
用途アルミMIG溶接用
1巻(0.45kg)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。 成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: Rem JIS規格A1100-WY
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質(スプール)プラスチック 種類(アルミ合金)5356 寸法D(Φmm)293 寸法d(Φmm)210
1ケース(5kg×2巻)
44,980 税込49,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

成分化学成分(w%):Si/0.25以下、Fe/0.40以下、Cu/0.10以下、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10以下、Ti/0.06~0.20、Al/残部 寸法D(Φmm)293 適合母材Al-Mg系、Al-Mg-Si系、Al-Zn-Mg系合金 寸法G(Φmm)212 引張強度(N/mm2)溶接継手/265以上(A5083P-0)
1巻(5kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
7,690 税込8,459
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)0.8 JIS規格Z3232 A5356-WY AWS規格A5.10 ER5356 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
92,980 税込102,278
22日以内出荷

仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。 成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45% JIS規格A1000-BY 識別色
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部 寸法D(Φmm)293 適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物 寸法G(Φmm)212 引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
1巻(5kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Al-Mg合金用 AWS規格ER5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
1箱(200g×5巻)
7,390 税込8,129
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
1箱(200g×5巻)
7,790 税込8,569
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤーアルミ
ワイヤー径(Φmm)0.8 ワイヤー種類ソリッド
1巻(500g)
23,980 税込26,378
当日出荷