5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キスウェル(旧:高麗溶接棒)ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー
エコ商品
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)47 引張強度(MPa)765 耐圧力(MPa)504 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi6625 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi6082 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCr-3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
269,800 税込296,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi2061 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNi-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
339,800 税込373,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3334 SNi6276 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
399,800 税込439,780
11日以内出荷