絞り込み
ブランド
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)
  • 特殊電極(4)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1.2(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
229,800税込252,780
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。
仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)54引張強度(MPa)770耐圧力(MPa)491
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
219,800税込241,780
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)ニッケル合金用TIG溶接ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
77,980税込85,778
1箱(5kg)
4日以内出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤーニッケル用