ボンベスタンドとは溶接の際に用いられるガスボンベを立てるために使われる溶接用品です。作業中はもちろんそれ以外の時でもガスボンベが倒れて事故が起きるのを防ぐために使われています。室内だけでなく屋外でも使われることがあります。スタンドにボンベを立てた後にチェーンで固定するものが多く、用途によって1本立てのものから5本立てのものやアセチレンガスのボンベ用のもの、後ろに車輪のついたハンドカータイプのものなどもあります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KS ボンベスタンド 7000L容器 カミマル

    KS ボンベスタンド 7000L容器

    カミマル
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
    用途転倒・事故防止に材質スチール
  • ボンベスタンド フジ ハンドカー事業部

    ボンベスタンド

    フジ ハンドカー事業部(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
  • 容器庫用警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)

    容器庫用警戒標

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    用途LPガス容器収納庫の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
  • トーチボンベ用スタンド SK11

    トーチボンベ用スタンド

    SK11(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
    用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
  • バルク用 警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)

    バルク用 警戒標

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    1,198税込1,318
    1枚
    欠品中
    用途LPガスバルク貯槽の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
  • スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用 新富士バーナー

    スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。 転倒防止・安全使用!
    用途パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7660材質樹脂本体質量(g)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベ吊りスリング 酸素ガス用 コンドーテック

    ボンベ吊りスリング 酸素ガス用

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
    用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
  • KS ボンベスタンド 1500L カミマル

    KS ボンベスタンド 1500L

    カミマル
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
  • ボンベチェーン ダブル(タケダ製) タケダチェーン

    ボンベチェーン ダブル(タケダ製)

    タケダチェーン
    439税込483
    1本
    3日以内出荷
    LPガス容器2本まで同時に固定できます。
    用途LPガス容器の転倒防止材質SWRM長さ(mm)1640質量(kg)約0.5
  • 10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    10kgLPガス容器用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
  • 屋内用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    屋内用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)8.5内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330寸法h(mm)318.5適合ボンベLPガス屋内用
  • スタビライザー ボンベ安定台 カセット式専用 新富士バーナー

    スタビライザー ボンベ安定台 カセット式専用

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    カセットガス式パワートーチが安定して置くことができます。
    用途カセットガス式パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7659材質樹脂本体質量(g)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • KS ボンベスタンド 1500L/2000L カミマル

    KS ボンベスタンド 1500L/2000L

    カミマル
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
    用途転倒・事故防止に
  • TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT

    TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト

    SHT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
    用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
  • MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT

    MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト

    SHT
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
    用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして吸着力(N)294N
  • ボンベスタンド フジ

    ボンベスタンド

    フジ
    37,980税込41,778
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    全高(mm)1000
  • スタビライザー マグネット 新富士バーナー

    スタビライザー マグネット

    新富士バーナー
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    強力磁石のチカラで、しっかりキャッチ。ガストーチの転倒を防ぎます。 強力磁石を内蔵したガストーチの転倒防止用スタビライザー(安定台)です。
    用途スタビライザーに内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒しにくくなる。材質本体上部/ステンレス、本体下部/樹脂、磁 石/ネオジウム磁石質量(g)92
  • 消音CSベルト I・T・O(旧 伊藤工機)

    消音CSベルト

    I・T・O(旧 伊藤工機)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
    用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
  • 20kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    20kgLPガス容器用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)10内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)610適合ボンベLPガス20kg
  • ボンベスタンド ラボスタ ヤマト産業

    ボンベスタンド ラボスタ

    ヤマト産業
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
    接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
  • ボンベ吊りスリング アセチレンガス用 コンドーテック

    ボンベ吊りスリング アセチレンガス用

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
    用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
  • 消音CSベルト 片側固定タイプ I・T・O(旧 伊藤工機)

    消音CSベルト 片側固定タイプ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
    用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
  • 容器吊り上げ/ボンベハンガー フジ ハンドカー事業部

    容器吊り上げ/ボンベハンガー

    フジ ハンドカー事業部
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • ボンベスタンド ステンレス製 フジ ハンドカー事業部

    ボンベスタンド ステンレス製

    フジ ハンドカー事業部
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 連結用スタンド フジ

    連結用スタンド

    フジ
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    当製品は単品使用はもちろん、2台を簡単に連結することも可能な容器架台です。
  • KSボンベまる カミマル

    KSボンベまる

    カミマル
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • KSガス簡易集合機器 カミマル

    KSガス簡易集合機器

    カミマル
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    (G)タイプは調整器付となります。
    全高(mm)1620
  • KSボンベネックバンド カミマル

    KSボンベネックバンド

    カミマル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ボンベの転落防止保護用です。縦・横に直結して使用することにより安定します。スタンドなどを使用して個別に固定できない場合の補助が可能です。
    用途ボンベ転落防止保護材質SR235
  • ボンベスタンド アズワン

    ボンベスタンド

    アズワン
    133,000税込146,300
    1台
    21日以内出荷から25日以内出荷
    適合ボンベΦ230~255mm・高さ1070~1600mm
  • ボンベスタンド コクゴ

    ボンベスタンド

    コクゴ
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)スチール、 メラミン焼付塗装仕上
  • アセチレン7.0kg用スタンド 松下車輌産業

    アセチレン7.0kg用スタンド

    松下車輌産業
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    アセチレンガスボンベ7.0kg用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
    高さ(mm)855
  • アンカーボルト・アース棒セット I・T・O(旧 伊藤工機)

    アンカーボルト・アース棒セット

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。
    用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
  • 「転倒無し」8kgLPガス容器用リング I・T・O(旧 伊藤工機)

    「転倒無し」8kgLPガス容器用リング

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    10kg容器用「転倒無し」の上から8kg容器用リングを被せることで、8kgLPガス容器にも対応!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 一般高圧ガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)

    一般高圧ガス容器用「転倒無し」連結管セット

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」(一般高圧ガス容器用)並列設置時の安定性を向上!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 50kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)

    50kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」(50kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)

    10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」(10kg、20kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」アンカー取付金具(2本1組) I・T・O(旧 伊藤工機)

    10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」アンカー取付金具(2本1組)

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    屋外での「転倒無し」のアンカー固定を可能します。
    用途「点灯無し」追加オプション穴径(Φmm)12
  • 20kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ I・T・O(旧 伊藤工機)

    20kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」20kg容器用パイプのみの販売です。10kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して20kg容器にも対応!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 10kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ I・T・O(旧 伊藤工機)

    10kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」10kg容器用パイプのみの販売です。20kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して10kg容器にも対応!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 50kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    50kgLPガス容器用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)20内径寸法(Φmm)380寸法h(mm)1020適合ボンベLPガス50kg

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

ボンベスタンド