ヘルメット本体 :「メガネ 洗浄」の検索結果
ヘルメットは、頭部の衝撃から頭を守るためにかぶる防護用の帽子。作業用ヘルメットをする人が使います。事故などからの頭部の外傷を防止・軽減することを目的です。作業用のヘルメットには、さまざまな形があります。ABS樹脂製で軽量、首筋への雨垂れの浸入を防いだり、側面からの圧力にも強いタイプ、作業の際に邪魔にならないようなアゴ紐を使用したタイプなどです。またデザインも豊富でアメリカンタイプのデザイン、レンズ付きで紫外線も99%以上カットするタイプ、スタンダードな円いデザインなど幅広いくあります。カラーも比較的豊富です。
関連キーワード
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-52
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ヘルメット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。