ヘルメット本体 :「自転車 本体」の検索結果
ヘルメットは、頭部の衝撃から頭を守るためにかぶる防護用の帽子。作業用ヘルメットをする人が使います。事故などからの頭部の外傷を防止・軽減することを目的です。作業用のヘルメットには、さまざまな形があります。ABS樹脂製で軽量、首筋への雨垂れの浸入を防いだり、側面からの圧力にも強いタイプ、作業の際に邪魔にならないようなアゴ紐を使用したタイプなどです。またデザインも豊富でアメリカンタイプのデザイン、レンズ付きで紫外線も99%以上カットするタイプ、スタンダードな円いデザインなど幅広いくあります。カラーも比較的豊富です。
小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。厚生労働省保護検定合格品です。名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。保護用メッシュ袋入りです。48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。
用途防災・工場見学用に
材質帽体:ABS
サイズS
質量(g)約379
内装NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
頭囲(cm)48~57
使用区分自転車用
ヘルメット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。