「呼び寸法(mm)」から絞り込む
コンビネーションスリムプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。
機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。種類コンビネーションプライヤ全長(mm)216切断能力(Φmm) 鉄線4トラスコ品番818-8757厚さ(mm)10.9質量(g)274寸法A(mm)45
スベランコンビネーションプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。トラスコ品番553-7359厚さ(mm)19全長(mm)220材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)2.5材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3