絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 230(1)
  • 250(8)
最大口開き(mm)
  • 50
  • 30(6)
  • 33(6)
  • 36(7)
  • 38(13)
  • 40(6)
  • 42(6)
  • 43(18)
  • 45(11)
  • 46(20)
  • 47(18)
  • 48(12)
  • 51(8)
  • 58(4)
  • 60(10)
  • 70(7)
  • 180(12)
  • 200(8)
  • 250(76)
  • 300(26)
全長(mm)
  • 215(2)
  • 235(2)
  • 250(12)
  • 253(1)
  • 254(2)
  • 260(1)
  • 264(1)
  • 267(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3)
  • CHANNEL(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • トップ工業(1)
  • JTC(1)
  • ハゼット(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
230(1)
250(8)
ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式モノタロウ(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)250質量(g)385調整機能24段階材質クロムバナジウム
アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)アリゲーター ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mmKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
全長(mm)250つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)関連資料(0.82MB)
ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mmKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250呼び寸法(mm)250
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラ ウォーターDIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付) トップ工業三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)トップ工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。全長(mm)253呼び寸法250最大口開き(mm)51くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50仕様9段階調整トラスコ品番375-4430質量(g)305
ジョー交換型プライヤーレンチ KLEIN TOOLSジョー交換型プライヤーレンチKLEIN TOOLS
13,980税込15,378
1個
当日出荷
下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階
ウォーターポンププライヤー JTCウォーターポンププライヤーJTC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TOJIプラトリガーウォータ ローレット IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ ローレットIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり
TOJIプラトリガーウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ) CHANNELウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ)CHANNEL
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ) CHANNELウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ)CHANNEL
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
クイックアジャストウォータポンププライヤー ハゼットクイックアジャストウォータポンププライヤーハゼット
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。 ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。 最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。 滑りにくいクッショングリップを採用しています。
用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに全長(mm)260最大口開き(mm)50仕様調整(13段階)トラスコ品番494-2876質量(g)450
プッシュボタン式ウォーターポンププライヤー(プロ)250 Wiha(ビーハ/ノガ)プッシュボタン式ウォーターポンププライヤー(プロ)250Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1丁
3日以内出荷
全長(mm)250最大口開き(mm)50トラスコ品番852-0785質量(g)360呼び寸法(mm)250
ウォーターポンププライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)ウォーターポンププライヤー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1丁
3日以内出荷
ウォーターポンププライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)ウォーターポンププライヤー(プロ)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,398税込8,138
1丁
3日以内出荷
全長(mm)250最大口開き(mm)50トラスコ品番852-0781質量(g)345呼び寸法(mm)250
ウォーターポンププライヤ