絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 200~220未満(2)
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
- モノタロウ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(21)
- スリーピークス(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- フジ矢(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ホーザン(1)
- BONDHUS(1)
- 室本鉄工(1)
- イチネンTASCO(1)
- ATI(1)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(3)
200~220未満(2)

SOFT TOUCH Neo コンビネーション
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷新開発樹脂により、滑りやすい形状にも抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要。簡単着脱が可能に。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅が30%アップ(従来品比)。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。トラスコ品番537-5219材質先端:特殊樹脂、本体:高炭素鋼厚さ(mm)12全長(mm)170最大口開き(mm)幅:30切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
TOJIプラトリガー ローレット
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。材質高炭素鋼ハンドルローレットRoHS指令(10物質対応)対応
TOJIプラトリガー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。材質高炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応











![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)