絞り込み
刃幅(mm)
- 13
- 6(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(2)
- 20(5)
- 21(1)
- 22(3)
- 25(5)
- 26(2)
- 27(2)
- 30(2)
- 32(4)
- 38(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(1)
高さ(mm)
- 6(1)
認定取得
- FMRC(米国)(3)
ブランド
- Ampco(4)
- BAHCO(バーコ)(1)
防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
「刃幅(mm)」から絞り込む
13
20(5)
22(3)
25(5)
27(2)
30(2)
32(4)
38(2)
40(2)
50(2)
刃幅(mm)をもっと見る

ノンスパーキングウェッジ
BAHCO(バーコ)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。材質アルミニウム青銅
防爆ダイアモンドポイントチゼル
Ampco¥13,980税込¥15,3781本当日出荷トラスコ品番102-6482材質ベリリウム銅合金軸径(Φmm)20全長(mm)205質量(g)483刃幅(mm)13
ダイヤポイントチゼル
Ampco¥16,980税込¥18,6781丁3日以内出荷防爆機能を持ったノミです。打撃によるダイヤモンドマーキングに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。用途対象物を叩き削る、うがち削るときに打撃によるダイヤモンドマーキングに認定取得米国認定機関FMRC
防爆たがね
Ampco¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から75日以内出荷削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。長さ許容差(mm)±7認定取得米国認定機関FMRC