絞り込み
刃幅(mm)
- 20
- 6(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(5)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(2)
- 21(1)
- 22(3)
- 25(5)
- 26(2)
- 27(2)
- 30(2)
- 32(4)
- 38(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(4)
高さ(mm)
- 30(1)
認定取得
- FM Approvals(米国)(1)
- UKAS(英国)(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- Ampco(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
- A-MAG(1)
防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
「刃幅(mm)」から絞り込む
13(5)
20
22(3)
25(5)
27(2)
30(2)
32(4)
38(2)
40(2)
50(2)
刃幅(mm)をもっと見る

防爆平タガネ
PROMOTE(プロモート)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。刃幅(mm)20
ノンスパーキングウェッジ
BAHCO(バーコ)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。材質アルミニウム青銅
防爆チゼル
A-MAG¥8,198税込¥9,0181本当日出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質アルミニウム青銅