絞り込み
外径(Φ)
- MT1(4)
- MT2(7)
- MT3(7)
- MT4(7)
- MT5(8)
- MT6(3)
- MT7(2)
内径(Φ)
- MT1(8)
- MT2(7)
- MT3(7)
- MT4(6)
- MT5(5)
- MT6(2)
全長(mm)
- 60(6)
- 75(6)
- 80(6)
- 85(6)
- 92(11)
- 95(8)
- 98(7)
- 100(11)
- 102(5)
- 104(6)
- 105(7)
- 108(5)
- 110(6)
- 112(13)
- 120(8)
- 124(10)
- 140(6)
- 156(12)
- 180(7)
- 196(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(21)
- ギガ・セレクション(21)
- 日研工作所(17)
- 田倉工具(13)
- タンガロイ(11)
- GLOBE(旧堀内製作所)(11)
- TRUSCO(10)
- ハト(8)
- 京セラ(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- PROCHI(プロチ)(5)
- VERTEX(バーテックス)(4)
- サンドビック(2)
- マンヨーツール(2)
- KOSEI(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 富士元工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ムラキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
スリーブ・ソケットとは、金属を加工するための切削工具を工作機械に取り付ける際に、大きさや長さを調整するために使用する部品です。ドリルなどのモールステーパシャンクのサイズが、機械側のサイズと異なったり短すぎたりした場合に使用します。スリーブはシャンクのサイズ調整のみの機能があり、ソケットはサイズ調整と延長の機能の両方を備えたアダプタ。素材にはクロムモリブデン鋼や炭素鋼といった固い金属を使用し、焼き入れ総研磨仕上げとなっています。
商品豆知識

ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
チャックアーバー
(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25販売区分業務用
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
ドリルスリーブ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ダイススリーブ
GLOBE(旧堀内製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。用途ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
チャックアーバー
PROCHI(プロチ)¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
チャックアーバー 引きネジタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
チャックアーバー ストレートタイプ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。テーパーJT6(接続テーパ)
ボーリングバーブッシュ(総焼入)
ハト¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から7日以内出荷取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応、また既存のCNC旋盤にも互換性があります。つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリが少ない。つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
タフスペックソケット替ビット
KOSEI¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。用途ビット差し替えパワーソケット用の交換ビット。材質軸:NDK-1全長(mm)57軸6.35mm軸
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
ドリルソケット
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
NC旋盤用ボーリングバースリーブ
ギガ・セレクション¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
ドリルチャックアーバー
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1本翌々日出荷焼入研磨品。特殊鋼に高周波焼入れ。高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用材質SCM415
ドリルスリーブ総焼入
GLOBE(旧堀内製作所)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。