絞り込み
ブランド
- マンヨーツール
- 日研工作所(50)
- BIG DAISHOWA(36)
- 田倉工具(19)
- MSTコーポレーション(10)
- 聖和精機(7)
- ユキワ精工(5)
- ミスターマイスター(4)
- サンドビック(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- イスカル(2)
- 帝国チャック(ソール)(2)
- イチネンTASCO(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32
マンヨーツール¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷ミーリングチャックでご使用下さい。寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)32
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32
マンヨーツール¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST42
マンヨーツール¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷ミーリングチャックでご使用下さい。寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)42
MCA メタルソーアーバ
マンヨーツール¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。複数枚の取付可能。キーは脱着可能。寸法D2(mm)20レンチ3mm六角寸法MM6
HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A
マンヨーツール¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63A
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50
マンヨーツール¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT40
マンヨーツール¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用)
マンヨーツール¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷ビビリに強い高剛性アーバ。ローコスト。2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)。センタースルーオイルホール対応可用途高送り用
FMP サイドカッタ用アーバ BT50
マンヨーツール¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法H(mm)20寸法D(mm)27寸法D1(mm)48寸法W(mm)12寸法K(mm)6寸法GHCB-M12×35
FMP サイドカッタ用アーバ BT40
マンヨーツール¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法H(mm)20寸法D(mm)27寸法D1(mm)48寸法W(mm)12寸法K(mm)6寸法GHCB-M12×35
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42
マンヨーツール¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)42
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用
FMP プランジアーバ BT40(高送り用 往復突き加工用)
マンヨーツール¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法K(mm)5
FMC フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FMC フェイスミルアーバ BT40
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FMC フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
FMB フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-
FMB フェイスミルアーバ BT40
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法H(mm)26寸法D(mm)78寸法C(mm)-寸法C1(mm)33寸法GMBA-M12FIG3
FMA フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FMA フェイスミルアーバ BT40
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FMA フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-
FM フェイスミルアーバ BT40
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法W(mm)8寸法C1(mm)-
FM フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-寸法W(mm)8寸法C1(mm)-FIG1
FMPプランジアーバ
マンヨーツール¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。 仕上げ面のうねりがほとんど出ない。 金型の深い断面に最適。 荒、仕上加工で加工時間の短縮。 高剛性と高速仕様。寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッタアーバ
マンヨーツール¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷寸法L(mm)200寸法H(mm)30寸法L1(mm)50寸法D(mm)40寸法C(mm)55.6寸法W(mm)6.35寸法d(Φmm)25.4寸法H1(mm)21寸法H2(mm)32寸法C1(mm)40寸法H3(mm)25角度θ(°)4°RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルアーバ
マンヨーツール¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。 荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクフェイスミルアーバ
マンヨーツール¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷ミーリングチャックでご使用ください。寸法H(mm)16寸法L1(mm)15寸法D(mm)32寸法D1(Φmm)32寸法d(Φmm)16寸法K(mm)8GねじHCB-M8RoHS指令(10物質対応)対応