チャック :「日研」の検索結果

チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm
把握径(Φmm)最大4 テーパーNo.30 仕様高速回転 長さ(mm)(基準面から)105 質量(kg)0.9 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 寸法L(mm)105 シリーズMMC 寸法L1(mm)30 ΦD115 寸法L2(mm)43 適合コレットMPK4 シャンク形状BT30 把握径D(Φmm)1~4 振れ精度(μm)(口元締り)3
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
仕様高速回転 シリーズMMC
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
仕様高速回転 シリーズMMC
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング