ホルダとは、切削工具に取り付けて、その先に取り付けるドリルや刃物を固定することを目的としたツールです。取り付けたい工具や目的によってホルダの形状や種類が異なります。タップを取り付ける場合はタップホルダ。ドリルを取り付ける場合はドリルホルダ、カッターを取り付ける場合はカッターホルダなどさまざまです。切削工具に適したホルダを取り付けることで、精度や作業効率が向上します。取り付けや交換がワンタッチでできるホルダや、精密追従機構の付いたタップホルダ、ビビりを軽減することができるホルダなど用途や目的、環境に応じて使い分けが必要です。
559件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
質量(g)250材質/仕上SCM415全長L1(mm)70
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
小径用コレットチャックホルダー 大東精工小径用コレットチャックホルダー大東精工
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
標準品、高精度コレットホルダ
用途小径ドリル、リーマ、エンドミルに
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリューTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリューTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415外径(Φmm)ナット径19全長L2(mm)15適合コレットER11
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(インチ)TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415外径(Φmm)ナット径19適合コレットER11全長L2(mm)15シャンク径3/4インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERナット用六角レンチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナット用六角レンチTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ERナット用六角レンチです。 ER11・ER16・ER20の3種類あります。
材質/仕上S45C
NC旋盤用コレットホルダ ERナット用ひっかけレンチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナット用ひっかけレンチTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ERナット用ひっかけレンチです。 FK06・FK08・FK09の3種類あります。
材質/仕上S45C
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(インチ)TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
トラスコ品番207-6663全長(mm)91材質/仕上SCM415質量(g)250外径(Φmm)ナット径22全長L1(mm)45適合コレットER16アズワン品番64-8695-83全長L2(mm)23シャンク径1インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック)TRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMナットTRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質/仕上SCM440
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMナットTRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7150全長(mm)12.0材質/仕上SCM440質量(g)8外径(Φmm)16適合コレットER110適合レンチW-ER11Mアズワン品番64-8615-24
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
シンクロ用タップホルダ 日研工作所シンクロ用タップホルダ日研工作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
微小フロート機構付きタッパチャックがタップ寿命を大幅にのばす。精密追従機構付きで微小な送りピッチエラーを完全に吸収。
質量(kg)3.9寸法L(mm)90寸法C(mm)36適合コレットZMK12 OZNk12-OM
スリムライン MINI MSTコーポレーションスリムライン MINIMSTコーポレーション
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
コンパクトで焼ばめ操作が簡単 前段取りが簡単 交換式で汎用性が高く経済的 収納簡単、省スペース
コレットホルダ/DP MSTコーポレーションコレットホルダ/DPMSTコーポレーション
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
丸シャンク電極用 D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。
付属品スパナ
ミニホルダー PROCHI(プロチ)ミニホルダーPROCHI(プロチ)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A NTツール高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63ANTツール
35,980税込39,578
1個
当日出荷
タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
コレットホルダ シャンクHSK63A NTツールコレットホルダ シャンクHSK63ANTツール
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。 ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
タップホルダ 聖和精機タップホルダ聖和精機
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
トルクリミッター装置付 止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応) フロート装置付 N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。
標準タップホルダ BIG DAISHOWA標準タップホルダBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合本体DT33
モールステーパーホルダー A型 BIG DAISHOWAモールステーパーホルダー A型BIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
メガシンクロタッピングホルダ BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ビッグプラスベーシックホルダ BIG DAISHOWAビッグプラスベーシックホルダBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ドリルホルダ BIG DAISHOWAドリルホルダBIG DAISHOWA
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
ドリルタッパーセット BIG DAISHOWAドリルタッパーセットBIG DAISHOWA
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
セット内容本体:DT24-2ホルダ:T24-M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・J24-6種類(主軸)DT24-2、(工具)MT2シャンクMT2ドリル能力(mm)Φ23タッピング能力M4~M14、U1/4~U1/2、P1/8~P1/4商品タイプ本体:DT24-2
テーパーホルダー BIG DAISHOWAテーパーホルダーBIG DAISHOWA
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ΦD25刃径(mm)25
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
適合本体DT24
シンクロタップホルダー BIG DAISHOWAシンクロタップホルダーBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツーリングホルダ