560件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPドリル(DP-15、DP-16)を取り付ける事が出来ます。
用途デッキプレートインサート取付穴用 寸法(Φmm×Lmm)11×480
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

ご希望の穴径をあける事ができるように、未加工のコレットチャックが1個付属
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) コレットチャック寸法(mm)Φ2/3/4/5/6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します セット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 アズワン品番64-5177-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

MSTコーポレーションデータワンコレットホルダ
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)52.5 寸法D(Φmm)2.5~13 シャンクBT40 寸法C(mm)30 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)52.5 寸法C1(mm)45 寸法C2(mm)58 適合コレットD12 適合スパナF-45 推奨締付トルク範囲(N・m)70
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

公差h7 フロート0.1mm(半径):径方向 シャンク径(Φmm)25 仕様センタリングバネ強さ調整機能付
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)42 適合本体HMC42-50U 質量(kg)1
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ALPS TOOL(アルプスツール)タップホルダ
CNC旋盤用。ナイスミルシリーズ。タップホルダ(軸方向フロート機構付)
寸法L(mm)70 寸法(D)25 フロート量:12 FIG2
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常に同じ直径の材料を加工するのに適しています。三爪スクロールチャックの把握と比べ精度をだしやすいのが特長です。
コレットサイズ(mm)Φ4/6/8/10/12/14/16
1組
81,980 税込90,178
32日以内出荷

1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1本
95,980 税込105,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

リキッドディスペンサー定量塗布タイプ カトウ工機 動画あり
タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化 立/横型 M/Cに使用可能 定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大 切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能 目で見える残量チェックが便利 簡単にスプレー缶の交換が可能。
適合タップM2~M12、M12~M22 ノズル標準ノズル、大径ノズル 寸法C1(mm)75 寸法C2(mm)18、26 適合機種対応シャンク
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リキッドディスペンサー定量塗布 ロング カトウ工機 動画あり
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロフロートタッパー カトウ工機 動画あり
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッパー カトウ工機 動画あり
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKB型タッパー カトウ工機 動画あり
カトウ工機SKB型タッパー
同期制御加工機専用 高速タッピングに最適 センタークーラントスルー給油対応 短身により工作範囲が拡大 伸縮機構はついていません TCA-HP-SB型を使用する場合、高圧クーラント対応(5MPaまで) ご使用の機械の同期精度が高い場合、タッパー側に余計な機能は必要なく、一番シンプルなモノで充分対応できます。 ドローイン方式で倒れがなく、振れ精度抜群 タップを角で捉え、回転を安定伝達 専用コレットは、タップの着脱が楽々です。 対応機構:クーラント。
付属品クランプスクリュー 適合機種対応シャンク
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SA型タッパー カトウ工機 動画あり
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RF型タッパー カトウ工機 動画あり
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カトウ工機RA型タッパー
ラジアルフロートタッパー ラジアルボール盤・タッピングボール盤用 半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収
寸法F(mm)半径1.0
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)