絞り込み
把握径(Φmm)
- 18
- 1(32)
- 1.5(35)
- 2(46)
- 2.5(41)
- 3(66)
- 3.5(33)
- 4(63)
- 5(66)
- 5.5(25)
- 6(69)
- 7(51)
- 8(66)
- 9(44)
- 10(58)
- 11(34)
- 12(44)
- 13(32)
- 14(27)
- 16(44)
- 20(38)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ユキワ精工(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- 聖和精機(2)
- マパール(2)
- ファーステック(2)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- NTツール(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- 大東精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ハイドロチャック ストレートスリーブ
マパール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内
EY型コレット(EY32型)
ユキワ精工¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別AA級質量(g)150
EY型コレット(EY32型)
ユキワ精工¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から10日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別標準品A級質量(g)150
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷仕様適合本体サイズ:Φ25全長(mm)52等級AA級振れ精度・口元1μm以内振れ精度・先端3μm以内(4D)寸法A(Φmm)35.5