カテゴリ
絞り込み
把握径(Φmm)
ブランド
- ユキワ精工(84)
- BIG DAISHOWA(59)
- MSTコーポレーション(55)
- 日研工作所(31)
- NTツール(28)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
- 聖和精機(15)
- イスカル(12)
- カトウ工機(12)
- ファーステック(10)
- マキタ(8)
- Winwell(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- ミスターマイスター(6)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
- タンガロイ(4)
- ビックツール(4)
- ワルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ワンタッチタップコレット
日研工作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から7日以内出荷トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
SMK-13用 樹脂コレットフルセット(5個入り)
ビックツール(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット(5個)当日出荷寸法(Φ)3.0~4.0、4.1~6.0、6.1~8.0、8.1~10.0、10.1~13.0
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット
日研工作所¥8,495~税込¥9,345~1個当日出荷から5日以内出荷ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。 ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。 ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。 把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。 ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。 センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングヘッド BHK
Winwell¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷から4日以内出荷仕様ボーリングヘッドBHK質量(kg)1.5外径(Φmm)50シャンクストレート首下長(mm)67把握径(Φmm)12□10適合コレットCS
スリーブコレット1.0mm
ミスターマイスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のΦ6.0mmコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。材質1外径(Φmm)6把握径(Φmm)1アズワン品番64-5177-39RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコレット(超精密級)
MSTコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷適合本体CTH20、CTA20タイプ超精密級寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5コレット締り代0.2
EY型コレット(EY20型)
ユキワ精工(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別AA級質量(g)35
EY型コレット(EY25型)
ユキワ精工¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別標準品A級質量(g)80
EY型コレット(EY11型)
ユキワ精工¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別AA級質量(g)6振れ精度(μm)5