カテゴリ
絞り込み
把握径(Φmm)
ブランド
- ユキワ精工(84)
- BIG DAISHOWA(59)
- MSTコーポレーション(55)
- 日研工作所(31)
- NTツール(28)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
- 聖和精機(15)
- イスカル(12)
- カトウ工機(12)
- ファーステック(10)
- マキタ(8)
- Winwell(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- ミスターマイスター(6)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
- タンガロイ(4)
- ビックツール(4)
- ワルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用)
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)寸法L1(mm)23コレットタイプコレットスルー用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)5~7
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (外部給油用)
OSG(オーエスジー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)寸法L1(mm)23コレットタイプ外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)5~7
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (コレットスルー用)
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)コレットタイプコレットスルー用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)100~105
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (センタースルー・外部給油用)
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)100~105
ユニバーサルマイクロタッチ
日研工作所¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応
コレットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷コードレスボードトリマーGCU18V-30H用コレットセット。先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットのセットです。用途ルータービットを固定します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14ナット外径(Φmm)取り付け用:8.89RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷PXMCは「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。用途取り付け可能ヘッド:PXNH、PXNL、PXSE、PXSM、PXDR、PXRE、PXHF-AM、PXBE、PXBM幅(mm)D3:26RoHS指令(10物質対応)対応
TP-23/24用コレット 小
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷TP-23/24用のコレット。用途ドリル、タップの保持に。材質鉄全長(mm)40質量(g)5適合サイズ(mm)0.1~1.2/2.0~2.5アズワン品番65-1699-45
HSA05用コレット
リューター(日本精密機械工作)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷サブコレットアーバーHSA05用コレットです。適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
ハイドロチャック ストレートスリーブ
マパール¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から9日以内出荷スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内
タップコレットTC型
BIG DAISHOWA¥4,198税込¥4,6181個当日出荷寸法(mm)Φ□d2/4.5質量(kg)0.1D22寸法L(mm)55寸法H(mm)29寸法L1(mm)30Φd16タッピング能力d/メートル…M6・ユニファイ…U1/4・管用…-刃径(mm)6ホルダ長さL(mm)55
アジャスタブルストレートコレット
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様●最低挿入長E(mm):46適合コレットストッパ:AC20CS(付属)内径(Φmm)16寸法H(mm)46~48寸法A(mm)4外径(Φmm)20寸法D1(Φmm)25長さL1(mm)56
ERコレットシステム ER8レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番818-8423全長(mm)75質量(g)14規格ER82018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021