絞り込み
テーパー
- BT15(1)
- BT30(9)
- BT35(2)
- BT40(9)
- BT45(2)
- BT50(8)
- CAT30S(1)
- CAT40U(1)
- CAT50U(1)
規格
- ANSI型(1)
- MAS1型(13)
- その他(1)
- メーカー規格(5)
ねじ径
- M6(1)
- M12(5)
- M16(6)
- M20(1)
- M24(5)
- UNC 5/8-11(1)
- UNC 1-8(1)
全長(mm)
- 19.11(1)
- 23(2)
- 25.2(1)
- 28(1)
- 31.8(1)
- 35(2)
- 40(1)
- 41.256(1)
- 43(8)
- 44.1(5)
- 44.25(1)
- 45(3)
- 48(2)
- 57.2(1)
- 60(7)
- 65.2(3)
- 70(2)
- 85(6)
- 105.1(1)
- 110(2)
- 全長(mm)をもっと見る
角度θ(°)
- 45
- 30(2)
- 60(15)
- 75(9)
- 90(11)
- -(1)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(7)
- 日研工作所(3)
- 聖和精機(2)
- 大東精工(2)
- PROCHI(プロチ)(1)
モノタロウ・BIG DAISHOWA・日研工作所・聖和精機・大東精工・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
プルスタッドボルトとは、ドリルなどの切削工具を工作機械に取り付けるための部品(ツーリング)の一つです。切削工具を工作機械に取り付けるには、プルスタッドボルトを締め付けて切削工具を工作機械に確実に保持させなくてはなりません。つまり、切削工具の使用中にプルスタッドボルトが緩まないようにする必要があるからです。プルスタッドボルトは切削工具を保持するために重要な部品。種類としては、MAS1型とMAS2型の規格があり、MAS1型は掴む部分が45度、MAS2型は60度となっています。使用する工作機械の機種によって異なるので、注意が必要です。
「テーパー」から絞り込む
BT15(1)
BT30(9)
BT35(2)
BT40(9)
BT45(2)
BT50(8)
CAT30S(1)
CAT40U(1)
CAT50U(1)

防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から25日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様標準
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
プルスタツドボルト
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様●センタスルータイプ:1寸法L(mm)45寸法L1(mm)35外径D1(Φmm)23外径D2(Φmm)17
プルスタッドボルト センタースルータイプ
大東精工¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。