絞り込み
全長(mm)
ブランド
- MSTコーポレーション(42)
- BIG DAISHOWA(13)
- Winwell(11)
- 日研工作所(8)
- 聖和精機(5)
- THECUT(5)
- ユキワ精工(3)
- マンヨーツール(2)
- 大東精工(2)
- スーパーツール(1)
- 田倉工具(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
MSTコーポレーション・BIG DAISHOWA・Winwell・日研工作所・聖和精機・THECUT・ユキワ精工・マンヨーツール・大東精工・スーパーツール・田倉工具・タンガロイ・TRUSCO・ニューストロング販売・PROCHI(プロチ)
プルスタッドボルトとは、ドリルなどの切削工具を工作機械に取り付けるための部品(ツーリング)の一つです。切削工具を工作機械に取り付けるには、プルスタッドボルトを締め付けて切削工具を工作機械に確実に保持させなくてはなりません。つまり、切削工具の使用中にプルスタッドボルトが緩まないようにする必要があるからです。プルスタッドボルトは切削工具を保持するために重要な部品。種類としては、MAS1型とMAS2型の規格があり、MAS1型は掴む部分が45度、MAS2型は60度となっています。使用する工作機械の機種によって異なるので、注意が必要です。
「テーパー」から絞り込む

防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から25日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様標準
プルボルトBT50用レンチ プル丸
THECUT¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。用途プルボルトBT50用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)65テーパーBT50
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
日研工作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
プルスタッドボルト センタースルータイプ
大東精工¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
プルボルトBT40用レンチ プル丸
THECUT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40
プルスタツドボルト
BIG DAISHOWA¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷仕様●センタスルータイプ:1寸法L(mm)45寸法L1(mm)35外径D1(Φmm)23外径D2(Φmm)17
プルボルト
BIG DAISHOWA¥5,398税込¥5,9381個当日出荷信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番555-4019L45L135Φd6規格MAS-II型Φd17ΦD123ΦD217寸法θ60
寸切ボルト
ニューストロング販売¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。用途全ネジボルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プルトルクレンチ 交換ヘッド
マンヨーツール¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。