絞り込み
シャンク
- MT1(1)
- MT2(7)
全長(mm)
- 100
- 82(5)
- 102.4(6)
- 119.5(9)
- 125(9)
- 128.5(4)
- 145.5(9)
- 155(9)
- 155.5(4)
- 157(5)
- 160(4)
- 161(7)
- 161.5(4)
- 163(4)
- 191(5)
- 193.8(8)
- 200(10)
- 203(8)
- 241.5(9)
- 250(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- 田倉工具(2)
- 大菱計器製作所(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- GLOBE(旧堀内製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
商品豆知識

レースセンター
ニチアロイ(日本超硬)¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
ダイヤモンドレースセンター
GLOBE(旧堀内製作所)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷超硬に比べて30~50倍の寿命。 超硬のワークや小径のワークに最適です。 ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。 摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。 傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。 標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
ハーフセンター(超硬チップ付)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781個当日出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)