絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NAKANE(9)
  • TRUSCO(7)
  • 二村機器(6)
  • 大菱計器製作所(4)
  • カブト工業(3)
  • 田倉工具(2)
シャンク
  • MT2
  • MT1(17)
  • MT3(50)
  • MT4(51)
  • MT5(46)
  • MT6(15)
  • MT7(2)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 106.7(1)
  • 119.5(6)
  • 120(3)
  • 123(3)
  • 123.1(1)
  • 125(1)
  • 127.5(2)
  • 128.5(4)
  • 130(1)
  • 133.2(1)
  • 134.2(1)
  • 136.2(1)
  • 140(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬レースセンター モノタロウ超硬レースセンターモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。先端角(°)60材質先端超硬チップ
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
カサガタカイテンセンター 田倉工具カサガタカイテンセンター田倉工具
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールセンター KS型 先端取替式 カブト工業シールセンター KS型 先端取替式カブト工業
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ
カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業カブトセンター KC型 先端取替式カブト工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
レースセンター(超硬付) TRUSCOレースセンター(超硬付)TRUSCO
8,798税込9,678
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.005 (最大)
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
15,880税込17,468
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
回転センター TRUSCO回転センターTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)精度(mm)0.005
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付 NAKANEライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付NAKANE
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ NAKANEライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプNAKANE
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ NAKANEライブセンター軽トルク防水タイプNAKANE
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター NAKANEベベルセンターNAKANE
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
レースセンター 大菱計器製作所レースセンター大菱計器製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO傘型回転センター(ベアリング入)TRUSCO
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
レースセンター KL型 カブト工業レースセンター KL型カブト工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
円筒研削盤用定番モデル
用途円筒研削盤用
ライブセンター 高速防水タイプ NAKANEライブセンター 高速防水タイプNAKANE
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付 NAKANEライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付NAKANE
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター 60° N抜きナット付 NAKANEベベルセンター 60° N抜きナット付NAKANE
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)60
ベベルセンター N抜きナット付 NAKANEベベルセンター N抜きナット付NAKANE
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
超硬付カサセンター(MT-2 大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-2大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-2RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター(超硬付 大菱計器製作所レースセンター(超硬付大菱計器製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付ハーフセンター TRUSCO超硬付ハーフセンターTRUSCO
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCOレースセンター超鋼付 ロングタイプTRUSCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
55,980税込61,578
1本
6日以内出荷
外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
47,900税込52,690
1本
6日以内出荷
構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
振れ精度TIR0.005 (最大)
カサセンター(先端カットタイプ 大菱計器製作所カサセンター(先端カットタイプ大菱計器製作所
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
センター