センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
ライブセンター 超硬付NAKANE5日以内出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 強力タイプNAKANE5日以内出荷
スタンダードタイプのワンランク上の耐荷重対応機種LS/LSP型より1.2倍~1.5倍耐荷重がアップ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥1,208¥1,098
ラバーコレットBIG DAISHOWA税込¥2,418¥2,198
スリーブ住友電工ハードメタル税込¥31,878~¥28,980~
ボルト住友電工ハードメタル税込¥8,028¥7,298
ユニット住友電工ハードメタル税込¥10,338¥9,398
ロケータ住友電工ハードメタル税込¥5,498¥4,998
偏芯軸住友電工ハードメタル税込¥835¥759
押え金住友電工ハードメタル税込¥2,198~¥1,998~
押え金住友電工ハードメタル税込¥15,378¥13,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥1,868~¥1,698~