カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- センター
- レースセンター(6)
- 回転センター(6)
- ワークドライビングセンター(1)
- センター
- ツーリング
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
センター :「T3」の検索結果
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
商品豆知識

レースセンター
ニチアロイ(日本超硬)¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
NCライブセンター高速用
VERTEX(バーテックス)¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷アンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しており、回転がスムーズです。材質SUJ2硬度【シャフト】HRC60 ±2振れ精度(mm)0.003
ローリングセンター
二村機器¥52,980~税込¥58,278~1本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
Compact3用回転センター
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
回転センター
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から9日以内出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度