絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • イスカル(433)
  • MSTコーポレーション(390)
  • サンドビック(345)
  • BIG DAISHOWA(171)
  • 日研工作所(131)
  • タンガロイ(104)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(99)
  • 三菱マテリアル(53)
  • 日東工器(50)
  • 住友電工ハードメタル(43)
  • ユキワ精工(40)
  • カイザー(35)
  • 京セラ(29)
  • マンヨーツール(20)
  • 帝国チャック(ソール)(18)
  • SANDVIK(16)
  • ワルター(13)
  • カトウ工機(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    電源ユニットです。
    幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128消費電力1kVA
  • 電源ユニット  機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    15日以内出荷
    電源ユニットです。
    セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVA
  • ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用) リューター(日本精密機械工作)

    ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用)

    リューター(日本精密機械工作)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    HSM用ツールポストアタッチメントです。 ホルダーガイドの位置を替えることで、芯高が変えられます。
    トラスコ品番124-8555寸法(mm)(取り付け部)Φ100×13、(ホルダーガイド部)24.75×24.75質量(kg)1.35適合ホルダHSMアズワン品番64-8733-16
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    689,800税込758,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm全長(mm)246質量(kg)12.1電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)10、20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000外径(mm)132アズワン品番64-8559-18チャック径(mm)最大:Φ20
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    669,800税込736,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm全長(mm)231質量(kg)10.7電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)4、6、10無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000外径(mm)132アズワン品番64-8558-97チャック径(mm)最大:Φ12
  • 機械装着用h4スピンドル 高速タイプ リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル 高速タイプ

    リューター(日本精密機械工作)
    489,800税込538,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm全長(mm)170.3質量(kg)5.6電源(V)三相200最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54コレットサイズ(mm)4、6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110アズワン品番64-8559-16チャック径(mm)最大:Φ6
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-3400シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-50
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-3300シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-49
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550

    リューター(日本精密機械工作)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-2550シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-31
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    ELM-64、ELM-64Y モーターユニットのパワーサプライ。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種ELM-64,ELM-64Y質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8501-67
  • 機械装着用h4スピンドル モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    279,800税込307,780
    1台
    21日以内出荷
    ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
    用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44コレットサイズ(mm)6質量(kg)3.7外径(mm)70[h7]電源(V)三相200冷却方式モーター:エアー
ツーリング関連商品