絞り込み
ブランド
- イスカル(433)
- MSTコーポレーション(394)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(104)
- セコ・ツールズ・ジャパン(100)
- 三菱マテリアル(52)
- 日東工器(51)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- カトウ工機(11)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フルカットミルFCM型
BIG DAISHOWA¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷切れ味と強靱さを兼ね備えたソリッドエンドミルに匹敵するスローアウェイエンドミルカッタ。ホルダ一体型でさらに剛性・精度アップ。溝加工、側面加工に。
チップクランプスクリュセット
BIG DAISHOWA¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷CKボーリングヘッド用。スクリュ10個と専用レンチ1本セット内容スクリュ10個、専用レンチ1本ねじチップクランプスクリュ:M1.6FX2.5チップサイズEC03レンチチップクランプスクリュ:DA-T3
カートリッジ
BIG DAISHOWA¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷防振機構により、内径旋削加工によるビビリをカット。スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。標準 ISOチップが適合します。付属品チップクランプスクリュレンチ[1本]適合θ93°L32適合チップTC1102(ISO)、クランプスクリュセット:S2.5S-7IP勝手右勝手
Tスロットクリーン
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷機械テーブルの溝にセットし、溝の切りくず詰まりを防ぎます。溝をふさぐことでテーブル面をフラットにし、切りくずを素早く清掃。溝幅(mm)22
インサートホルダ(EWNヘッド用)
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷EWNボーリングヘッドヌスミ加工用。スローアウェイチップは付属しておりません。
ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC
マパール¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)。フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。シャンクBT40首下長(mm)120
高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDRO HD
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1本4日以内出荷BT MAS-403 AD一体型高精度油圧式チャックホルダーです。重切削用ショートタイプです。用途重切削用。RoHS指令(10物質対応)対応
高精度油圧式チャック HSK A-HYDRO HD
イスカル¥61,980税込¥68,1781本4日以内出荷DIN69893 HSK A一体型高精度油圧式チャック、重切削用ショートタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDRO
イスカル¥86,980~税込¥95,678~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型高精度油圧式チャックホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ドライビングリング
イスカル¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から29日以内出荷COMBIシェルミルホルダー用ドライビングリングです。用途シェルミルホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
高精度油圧式チャック HSK A-HYDRO
イスカル¥99,980~税込¥109,978~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷DIN69893 HSK A一体型高精度油圧式チャックです。RoHS指令(10物質対応)対応
高精度油圧式チャック HSK A-HYDRO ロングタイプ
イスカル¥149,800~税込¥164,780~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷高精度油圧式チャックロングタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
超多機能工具 DRG-MF
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷1本のホルダーで、穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能です。用途穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-SHRINKIN
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。用途超硬、HSS、スチール製工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-FC-SHRINKIN
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1個6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。用途超硬、HSS、スチール製工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-SRK
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403一体型焼きばめ式ホルダーです。用途超硬ソリッド工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン 高圧クーラントホルダ PCLXR/L-JHP-MC
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷高圧クーラント対応です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン 交換式内径加工用ヘッド AVC-PCLXR/L
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷CXMGチップ用交換式内径加工用ヘッドです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン ホルダ PCLXR/L-S-JHP
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から4日以内出荷スイス型自動旋盤用、クーラント機能付きです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン 外径加工用ホルダー PCLXR/L
イスカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン 高圧クーラントホルダ- PCLXR/L-JHP
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本9日以内出荷レバーロッククランプ式高圧クーラント対応ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパーホルダー BT-MT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 A一体型モールステーパーホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CX
イスカル¥56,980~税込¥62,678~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷DIN69893 HSK A一体型焼きばめホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパーホルダー HSK A-MT
イスカル¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から29日以内出荷DIN69893 HSK A一体型モールステーパーホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-SRKIN-CX
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。シャンク外周へのクーラント供給タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応