絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ギガ・セレクション(21)
- 日研工作所(15)
- タンガロイ(11)
- 京セラ(7)
- エスコ(6)
- 田倉工具(5)
- TRUSCO(4)
- GLOBE(旧堀内製作所)(4)
- ハト(3)
- PROCHI(プロチ)(3)
- サンドビック(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- マンヨーツール(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 富士元工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 宮本製作所(1)
- THECUT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「外径(Φ)」から絞り込む

自動盤用クーラントスリーブ
THECUT¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!! 自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減 コンパクト設計 油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能 挿入するホルダーは、各社メーカーに対応用途金属加工品の面取り加工用寸法l1(mm)8寸法L5(mm)10
ドリルスリーブ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)トラスコ品番768-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品全長(mm)156質量(kg)1.4内径(Φmm)12.1外径(Φmm)44.4内側テーパMT1外側テーパMT5
オイルッシャースリーブ
富士元工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。仕様旋盤用スリーブ材質鋼穴径(Φmm)【ボーリングバー】8
マグネシウムボーリングバースリーブ
宮本製作所¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。材質マグネシウム合金寸法X(mm)17.5寸法W(mm)40寸法Z(mm)32寸法Y(mm)70
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-5
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-6
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-12
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-5
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-6
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-10
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-8
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-16
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-25
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)25
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-5
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-16
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-6
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-20
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)20
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-8
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)8