絞り込み
ブランド
- 日研工作所(44)
- マンヨーツール(35)
- BIG DAISHOWA(31)
- 田倉工具(17)
- MSTコーポレーション(10)
- 聖和精機(7)
- ユキワ精工(4)
- ミスターマイスター(4)
- サンドビック(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- イスカル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト

ミーリングアーバーセット(MT-3)
ミスターマイスター¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットですセット内容ミーリングアーバー・ミーリングカッターノコ刃内径(Φmm)16ノコ刃外径(Φmm)50テーパーMT-3鋸身厚(mm)1.6アズワン品番64-5177-98RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルアーバH型
BIG DAISHOWA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。BBT30シャンク。センタスルー対応適合ビッグプラスBT No.BBT30L45タイプセンタスルー装着方法主軸工具:二面拘束
MCA メタルソーアーバ
マンヨーツール¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。複数枚の取付可能。キーは脱着可能。寸法D2(mm)20寸法MM6レンチ3mm六角
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32
マンヨーツール¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
日研工作所¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
ジャコブステーパアーバ
BIG DAISHOWA¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷キーレスチャックやラバーチャックを取り付けるホルダです。ドリルチャックは付属していません。L40L124ΦD17.17JTNo.6
フェイスミルアーバH型
BIG DAISHOWA¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。HSK-A100シャンク。センタスルー対応用途刃先スルー対応カッタ用付属品カッタ締め付け用クランプボルトタイプセンタスルーL120種類フェイスミルアーバH型GM10寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)ΦD160寸法Dh6(mm)27装着方法主軸工具:二面拘束
フェイスミルアーバH型
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。HSK-A50シャンク。センタスルー対応用途刃先スルー対応カッタ用付属品カッタ締め付け用クランプボルト質量(kg)0.9L60タイプセンタスルーL122種類フェイスミルアーバH型GM12寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)ΦD150寸法Dh6(mm)25.4装着方法主軸工具:二面拘束ドライブキー[L2]5、[W]9.5
フェイスミルアーバA型
BIG DAISHOWA¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷正面フライスカッタ用アーバ。HSK-A63シャンク。JIS B4113(1970)正面フライスに適合します。
フェイスミルアーバH型
BIG DAISHOWA¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。C5シャンク。センタスルー対応
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST42
マンヨーツール¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷ミーリングチャックでご使用下さい。寸法D1(Φmm)42寸法L(mm)120
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32
マンヨーツール¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷ミーリングチャックでご使用下さい。寸法D1(Φmm)32寸法L(mm)120