絞り込み
ブランド
- 日研工作所(44)
- マンヨーツール(35)
- BIG DAISHOWA(31)
- 田倉工具(17)
- MSTコーポレーション(10)
- 聖和精機(7)
- ユキワ精工(4)
- ミスターマイスター(4)
- サンドビック(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- イスカル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト

ストレートアーバ/スリムライン
MSTコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷質量(kg)0.03寸法L(mm)80寸法(長さ)64(最大挿入)寸法L1(mm)45寸法D(Φmm)3.175寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)4寸法M(mm)35寸法H1(mm)49.6寸法G(mm)M6寸法C(Φmm)6.175H(mm)10肉厚t(mm)1.5寸法C2(Φmm)9.3図面番号1
FMPプランジアーバ
マンヨーツール¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。 仕上げ面のうねりがほとんど出ない。 金型の深い断面に最適。 荒、仕上加工で加工時間の短縮。 高剛性と高速仕様。寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッタアーバ
マンヨーツール¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷寸法L(mm)200寸法H(mm)30寸法L1(mm)50寸法D(mm)40寸法C(mm)55.6寸法W(mm)6.35寸法d(Φmm)25.4寸法H1(mm)21寸法H2(mm)32寸法C1(mm)40寸法H3(mm)25角度θ(°)4°RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルアーバ
マンヨーツール¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。 荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクフェイスミルアーバ
マンヨーツール¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷ミーリングチャックでご使用ください。寸法H(mm)16寸法L1(mm)15寸法D(mm)32寸法D1(Φmm)32寸法d(Φmm)16寸法K(mm)8GねじHCB-M8RoHS指令(10物質対応)対応