絞り込み
シャンク
把握径(Φmm)
- 0.2~1.5(1)
- 0.2~3.0(1)
- 0.2~10.0(1)
- 0.5~6.5(1)
- 6.5(2)
- 8(9)
- 10(4)
- 13(20)
- 16(6)
- 19(2)
- 21(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 32(3)
- 34(2)
- 37(3)
- 43(2)
- 46(3)
- 50(2)
- 56(2)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ANEX(2)
- BIG DAISHOWA(7)
- FACOM(3)
- MSTコーポレーション(1)
- RELIEF(2)
- TRUSCO(7)
- アルブレヒト(1)
- カトウ工機(2)
- サンドビック(11)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- スターエム(1)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- ホーザン(2)
- ミスターマイスター(4)
- ユキワ精工(21)
- 日東工器(1)
- 日研工作所(15)
- 田倉工具(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シャンク」から絞り込む

ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
キーレスドリルチャック
ユキワ精工(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。振れ精度(mm)0.05以下
精密ミニドリルチャック
RELIEF(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
Compact-7用ドリルチャック(MT-1)
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応
チャック Ass'y
日東工器¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
ウッドレース用ドリルチャック
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)チャック径(Φmm)0.8~6.0取付径(Φmm)3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
キーレスチャック用 フックスパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。トラスコ品番414-7308全長(mm)170質量(g)90
Compact-9用ドリルチャック(MT-2S)
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
キーレス ドリルチャック
アルブレヒト(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から3日以内出荷締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。用途ボール盤、フライス盤用・一般用
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から12日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
インパクト用シャンク付ドリルチャック
モトコマ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパクトドライバーがドリルチャックに早変わりできます。用途カプラ式電ドルチャックトラスコ品番495-6971適合機種電気ドリル・インパクトドライバ材質爪部:SKS特殊鋼、スライド部:クロームバナジューム鋼全長(mm)117種類六角軸用能力コレット能力:1~13mmチャック能力(mm)1~13、(最大)13取付可能寸法(mm)6.35
キーレスチャック ストレートシャンク一体型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
チャック(ハンドル付)
ハト¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から7日以内出荷緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
Compact-3用ドリルチャック
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーキーレス ドリームチャック
ユキワ精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
Compact-9用回転式ドリルチャック
ミスターマイスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。用途ワークピースを把握します仕様アーバー:MT-2S把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-73RoHS指令(10物質対応)対応