絞り込み
シャンク
把握径(Φmm)
- 0.2~1.5(1)
- 0.2~3.0(1)
- 0.2~10.0(1)
- 0.5~6.5(1)
- 6.5(2)
- 8(9)
- 10(4)
- 13(20)
- 16(6)
- 19(2)
- 21(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 32(3)
- 34(2)
- 37(3)
- 43(2)
- 46(3)
- 50(2)
- 56(2)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ユキワ精工(21)
- 日研工作所(15)
- サンドビック(11)
- BIG DAISHOWA(7)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- FACOM(3)
- ANEX(2)
- カトウ工機(2)
- ホーザン(2)
- RELIEF(2)
- アルブレヒト(1)
- MSTコーポレーション(1)
- スターエム(1)
- 田倉工具(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「シャンク」から絞り込む

キー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥99,980税込¥109,9781箱(60個)6日以内出荷いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。トラスコ品番837-7942材質特殊鋼、H級シャンク径(mm)6.35
キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥113,880税込¥125,2681箱(60個)6日以内出荷いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。トラスコ品番837-7978材質特殊鋼、H級口径(mm)1.0~10.0
スマートチャック
ユキワ精工¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12
ハンドル
ハト¥609~税込¥670~1個7日以内出荷緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
チャック(ハンドル付)SUS
ハト¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
ハンドルSUS
ハト¥809~税込¥890~1個7日以内出荷緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
FACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817
FACOM¥3,998税込¥4,3981個73日以内出荷各端部にはダブルクランプとチャックがあります。0.5~3.5mmの円筒形工具を取り付けることができます全長(mm)110質量(g)35工具径(mm)対応:0.5~3.5
キーレスチャック16mm用 フックスパナ
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。トラスコ品番392-4156材質スチール
キーレスチャック MTシャンク一体型
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
CAPTO ISOツールホルダー
ワルター¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
回転用インサートポジ HTI05T
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷用途鋳鉄非鉄用仕様三菱回転用インサートポジ超硬トラスコ品番159-0097材質超硬合金質量(g)8.2
スマートチャック
ユキワ精工¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から13日以内出荷ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1015
ポリアンゴラー
ナベヤ¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール ラージタイプ
ナベヤ¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール スリムタイプ
ナベヤ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナーボール
ナベヤ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応