19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク」から絞り込む
引張用チャック TR GLOBE(旧堀内製作所)引張用チャック TRGLOBE(旧堀内製作所)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。
用途引張試験機・丸材用セット内容チャックハンドル
ビッグプラスMAS-BT CoroChuck(R) 930 サンドビックビッグプラスMAS-BT CoroChuck(R) 930サンドビック
109,800税込120,780
1本ほか
翌々日出荷
ポリアンゴラー ナベヤポリアンゴラーナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。
質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
MTL-20 マーキングツール ラージタイプ ナベヤマーキングツール ラージタイプナベヤ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
MTS-12 マーキングツール スリムタイプ ナベヤマーキングツール スリムタイプナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
クリーナーボール ナベヤクリーナーボールナベヤ
104,900税込115,390
1個
3日以内出荷
主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
サイドチャック型オイルホールホルダ 日研工作所サイドチャック型オイルホールホルダ日研工作所
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
HSK コロチャック970 サンドビックHSK コロチャック970サンドビック
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
CAT-V CoroChuck(R) 970 サンドビックCAT-V CoroChuck(R) 970サンドビック
129,800税込142,780
1個ほか
翌々日出荷
Coromant Capto(R) CoroChuck(R) 935 サンドビックCoromant Capto(R) CoroChuck(R) 935サンドビック
109,800税込120,780
1本ほか
翌々日出荷
ビッグプラスISO CoroChuck(R) 930 サンドビックビッグプラスISO CoroChuck(R) 930サンドビック
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ISO 7388-1 CoroChuck(R) 970 サンドビックISO 7388-1 CoroChuck(R) 970サンドビック
129,800税込142,780
1個ほか
翌々日出荷
ウェルドン CoroChuck(R) 970 サンドビックウェルドン CoroChuck(R) 970サンドビック
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷
HSK CoroChuck(R) 935 サンドビックHSK CoroChuck(R) 935サンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
MAS-BT 403 CoroChuck(R) 970 サンドビックMAS-BT 403 CoroChuck(R) 970サンドビック
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
ビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930 サンドビックビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930サンドビック
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷
C8-391.32-16 117 コロマントキャプト ドリルチャック サンドビックコロマントキャプト ドリルチャックサンドビック
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ドリルタッパーセット カトウ工機ドリルタッパーセットカトウ工機
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
直立・ラジアルボール盤用ドリル・タップ クイックチェンジセット ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換
マーキングツール用ニードル ナベヤマーキングツール用ニードルナベヤ
158,800税込174,680
1個
3日以内出荷
材質焼入鋼寸法B(mm)R0.5RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS

『チャック』には他にこんなカテゴリがあります