絞り込み
シャンク
把握径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
  • ドリルチャックハンドル モノタロウ

    ドリルチャックハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
    用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼販売区分業務用
  • ドリルチャック ユキワ精工

    ドリルチャック

    ユキワ精工(42件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
    付属品チャックハンドル
  • ドリルチャック モノタロウ

    ドリルチャック

    モノタロウ(50件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
    用途ドリルの把握に。材質工具鋼販売区分業務用
  • キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCO

    キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
    用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
  • チャックハンドル 一体型 GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックハンドル 一体型

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。
    用途ドリルチャックの締め付け用
  • キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

    VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778特価
    1個
    当日出荷
    把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
  • 精密ミニドリルチャック RELIEF

    精密ミニドリルチャック

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工(6件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷
    内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
    振れ精度(mm)0.05以下
  • 六角軸チャックキー スターエム

    六角軸チャックキー

    スターエム(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける。 市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み、手では緩まなかった先端工具がカンタンに緩み外すことが可能です。
    全長(mm)60材質特殊鋼適正回転数(回転/分)3000以下シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上
  • ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
    用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
  • チャックハンドル 従来型 GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックハンドル 従来型

    GLOBE(旧堀内製作所)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    昔ながらのデザインのチャックキーです。 型番にAが付いているモデルは、ハンドル棒が長く力をかけやすいものになります。
    用途ドリルチャックの締め付け用
  • 精密ミニドリルチャック RELIEF

    精密ミニドリルチャック

    RELIEF(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-2756軸径(Φmm)2.35
  • キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCO

    キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
    ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
  • ドリルチャック ユキワ精工

    ドリルチャック

    ユキワ精工(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
    付属品チャックハンドル
  • NC用ドリルチャック 日研工作所

    NC用ドリルチャック

    日研工作所(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
  • チャック Ass'y 日東工器

    チャック Ass'y

    日東工器
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
    用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
  • ストレートシャンクNC用ドリルチャック 日研工作所

    ストレートシャンクNC用ドリルチャック

    日研工作所(1件のレビュー)
    23,880税込26,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウッドレース用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)

    ウッドレース用ドリルチャック

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    チャック径(Φmm)0.8~6.0適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)取付径(Φmm)3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用ドリルチャック(MT-2S) ミスターマイスター

    Compact-9用ドリルチャック(MT-2S)

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
    用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用ドリルチャック(MT-1) ミスターマイスター

    Compact-7用ドリルチャック(MT-1)

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
    用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • STシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工

    STシャンク CNCキーレスドリルチャック

    ユキワ精工(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
    付属品フックスパナ
  • スーパーキーレス ドリームチャック ユキワ精工

    スーパーキーレス ドリームチャック

    ユキワ精工
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
    付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
  • 標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    標準外テーパードリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
    用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
  • ネジ取付型チャック GLOBE(旧堀内製作所)

    ネジ取付型チャック

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
    用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
  • ポリアンゴラー 六角刃物 ナベヤ

    ポリアンゴラー 六角刃物

    ナベヤ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上ボール盤(コンパクトタイプ)HDP-10A用チャックハンドル HARD HEAD

    卓上ボール盤(コンパクトタイプ)HDP-10A用チャックハンドル

    HARD HEAD(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    適合本体HDP-10A
  • SL16型 BIG DAISHOWA

    SL16型

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外径D1(Φmm)16
  • Compact-3用ドリルチャック ミスターマイスター

    Compact-3用ドリルチャック

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。
    用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    キーレスドリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた振れ精度。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。 SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
    用途ドリルの把握用
  • 小径用ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    小径用ドリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
    用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル
  • 引張用チャック TR GLOBE(旧堀内製作所)

    引張用チャック TR

    GLOBE(旧堀内製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。
    用途引張試験機・丸材用セット内容チャックハンドル
  • SL20型 BIG DAISHOWA

    SL20型

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外径D1(Φmm)20
  • ドリルチャック ユキワ精工

    ドリルチャック

    ユキワ精工
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キーレスチャック用 フックスパナ TRUSCO

    キーレスチャック用 フックスパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。
    トラスコ品番414-7308全長(mm)170質量(g)90
  • Compact-9用回転式ドリルチャック ミスターマイスター

    Compact-9用回転式ドリルチャック

    ミスターマイスター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
    用途ワークピースを把握します把握径(Φmm)1~13仕様アーバー:MT-2Sアズワン品番64-5177-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレス ドリルチャック アルブレヒト

    キーレス ドリルチャック

    アルブレヒト(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
    用途ボール盤、フライス盤用・一般用
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
    ツカミ能力(mm)0.3~3ジャコブステーパJT1(特殊口元径)トラスコ品番150-8067質量(g)100振れ精度(mm)0.05以下
  • MTシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工

    MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

    ユキワ精工(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
    付属品フックスパナ

チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルチャック