絞り込み
ブランド
把握径(Φmm)
シャンク
エコロジープロダクト
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(42件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
ドリルチャック モノタロウドリルチャックモノタロウ(50件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。材質工具鋼
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCOキーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
チャックハンドル 一体型 GLOBE(旧堀内製作所)チャックハンドル 一体型GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。
用途ドリルチャックの締め付け用
精密ミニドリルチャック RELIEF精密ミニドリルチャックRELIEF(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)ドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
キーレスチャック モノタロウキーレスチャックモノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13チャック径D(Φmm)49ジャコブステーパJT6質量(g)920長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05取扱説明書(0.5MB)
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工(6件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)標準外テーパードリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCOキーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
チャックハンドル 従来型 GLOBE(旧堀内製作所)チャックハンドル 従来型GLOBE(旧堀内製作所)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
昔ながらのデザインのチャックキーです。 型番にAが付いているモデルは、ハンドル棒が長く力をかけやすいものになります。
用途ドリルチャックの締め付け用
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VERTEX(バーテックス)キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
マイクロチャック用メガレンチ BIG DAISHOWAマイクロチャック用メガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸チャックキー スターエム六角軸チャックキースターエム(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける。 市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み、手では緩まなかった先端工具がカンタンに緩み外すことが可能です。
全長(mm)60材質特殊鋼適正回転数(回転/分)3000以下シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上
精密ミニドリルチャック RELIEF精密ミニドリルチャックRELIEF(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
トラスコ品番859-2756軸径(Φmm)2.35
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
メガマイクロチャック ストレートシャンクタイプ BIG DAISHOWAメガマイクロチャック ストレートシャンクタイプBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
Compact-9用ドリルチャック(MT-2S) ミスターマイスターCompact-9用ドリルチャック(MT-2S)ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
キーレスチャック用 フックスパナ TRUSCOキーレスチャック用 フックスパナTRUSCO(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。
トラスコ品番414-7308全長(mm)170質量(g)90
ストレートシャンクNC用ドリルチャック 日研工作所ストレートシャンクNC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
STシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工STシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
34,900税込38,390
1個
翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
ミーリングチャック締付ハンドル 日研工作所ミーリングチャック締付ハンドル日研工作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIG DAISHOWAメガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用) BIG DAISHOWABIG DAISHOWAメガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用)BIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
チャック Ass'y 日東工器チャック Ass'y日東工器
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
タッパチャック 日研工作所タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウッドレース用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)ウッドレース用ドリルチャックPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チャック径(Φmm)0.8~6.0適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)取付径(Φmm)3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
フライステーブル用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)フライステーブル用ドリルチャックPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)Φ0.8~10適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用ドリルチャック ミスターマイスターCompact-3用ドリルチャックミスターマイスター(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。
用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体)BIG DAISHOWA
52,980税込58,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ寸法L(mm)85
スーパーキーレス ドリームチャック ユキワ精工スーパーキーレス ドリームチャックユキワ精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
チャック