絞り込み
エコロジープロダクト
「シャンク」から絞り込む

キーレスチャック
(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。ツカミ能力(mm)1~13チャック径D(Φmm)49ジャコブステーパJT6質量(g)920長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05販売区分業務用
マルチロックミーリングチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から4日以内出荷特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。付属品締付ハンドル
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)寸法L1(mm)24付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)寸法L1(mm)28付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
メガマイクロクーラントナット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷クーラントの飛散を抑え的確に刃先に当たる独自のノズル形状。段付き形状のルーマ型小径刃具にも的確な刃先へのクーラント供給が行えます。ΦD14
メガニューベビーチャックタイプ
BIG DAISHOWA¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
クイックチェンジ式ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から5日以内出荷エンドミル加工に。その他ストレートコレットは付属しておりません。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)質量(kg)1.05寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法L(mm)150寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.25~6刃具調整量(mm)Min:21Max:40
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30
マパール¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
Coromant Capto(R) CoroChuck(R) 970
サンドビック¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から20日以内出荷シンクロタップホルダ。加工時のスラストを低減し、正確なねじ切りが可能。メタルパーツ採用でホルダが長寿命。内部給油対応で、刃先冷却を効果的に用途シンクロタップ加工に。
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ
マパール¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ
マパール¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ
マパール¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ