2ページ目: コレットホルダ

特価
本日11月11日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
95件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415 外径(Φmm)ナット径19 全長L2(mm)15 適合コレットER11
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415 外径(Φmm)ナット径19 適合コレットER11 全長L2(mm)15 シャンク径3/4インチ
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERナット用六角レンチです。 ER11・ER16・ER20の3種類あります。
材質/仕上S45C
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERナット用ひっかけレンチです。 FK06・FK08・FK09の3種類あります。
材質/仕上S45C
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
トラスコ品番207-6663 全長(mm)91 材質/仕上SCM415 質量(g)250 外径(Φmm)ナット径22 全長L1(mm)45 適合コレットER16 アズワン品番64-8695-83 全長L2(mm)23 シャンク径1インチ
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7150 全長(mm)12.0 材質/仕上SCM440 質量(g)8 外径(Φmm)16 適合コレットER110 適合レンチW-ER11M アズワン品番64-8615-24
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミスターマイスター主軸用コレットホルダーセット
RoHS
精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
アズワン品番64-5177-65 直径(mm)(ホルダー)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)57 機能微小伸縮機能、内部給油対応 寸法L4(mm)5 適合コレットER(GB)タイプ 最大クーラント圧(bar)50 最大使用引張圧縮力(N)0.5/0.5
1本
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレットチャックホルダ タンガロイ 動画あり
シリーズTungCap RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ご希望の穴径をあける事ができるように、未加工のコレットチャックが1個付属
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) コレットチャック寸法(mm)Φ2/3/4/5/6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します セット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 アズワン品番64-5177-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

MSTコーポレーションデータワンコレットホルダ
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)52.5 寸法D(Φmm)2.5~13 シャンクBT40 寸法C(mm)30 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)52.5 寸法C1(mm)45 寸法C2(mm)58 適合コレットD12 適合スパナF-45 推奨締付トルク範囲(N・m)70
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適 付属品丸ナット(NUA-CTA)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常に同じ直径の材料を加工するのに適しています。三爪スクロールチャックの把握と比べ精度をだしやすいのが特長です。
コレットサイズ(mm)Φ4/6/8/10/12/14/16
1組
81,980 税込90,178
32日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSTコーポレーションコレットホルダ/イメア
MST-イメア システム(電極保持具システム) 電極取付用メスカップリング
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ALPS TOOL(アルプスツール)芯調整型コレットホルダー
寸法L(mm)70
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)