ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式
付属品8mm取り付けボルト付き
寸法(mm)78×85×83
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大700/連続100
ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
1式
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!
仕様4個入
コード4258193
アズワン品番64-8808-86
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。
用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。
成分非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩
液性アルカリ性
標準使用量水1Lに対し20~30g
1箱(1kg)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為)
ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:750/連続:250
適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能発炎時間:1分以上
色炎色:赤色炎
質量(g)約170(2本組)/薬量:約41
適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)39×139
有効期間3年6ヶ月
光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!
G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。
長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。
電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。
PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。
PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。
ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。
メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)6、10(2段ニップル)
タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証桜マーク
装着方式ショルダー
船舶用途多目的接着シーリング材
シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。
シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。
シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴
シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。
シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。
硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。
用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。
適合FRP船・鉄鋼船・木船
主な用途油汚れ
1個(18L×1個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。
ON-OFF ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。
寸法(mm)30×80
電圧(V)200まで
外径(Φmm)パッキング:4.5
電流容量(A)6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。
物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。
黄色より赤に変色します
容量(g)70
化学物質等安全データシート(SDS)(0.57)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
ケーブル接続方法ハンダ式
適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32
電流容量(A)6
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです
材質柄部 塩化ビニル
型式D型用
色緑
表面処理メッキ
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
FRP船(船体)などに付着した鉄サビ汁や汚れを同時に取り除きます。
用途鉄サビ汁や汚れの付着部分に吹付け、又は刷毛塗りし、5-10分後に水洗いをしてください。(鉄部には使用しないでください。鉄部に付着した場合は水洗いした後、防錆処置をしてください。)
容量(L)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ
付属品ステンレスネジ
適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
主材質CAC203
圧力1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。
ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137
内容量(g)33(炭酸ガス)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45
定格出力電力(W)72まで
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断
材質持手:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。