絞り込み
ブランド
- ミヤマエ
- ホンダ(19,487)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,095)
- カツイチ(1,275)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- マリンテック(801)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(541)
- ヤマリア(YAMASHITA)(485)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(392)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(341)
- 工進(319)
- Avail(アベイル)(298)
- デュオ(281)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(239)
- ブランドをもっと見る
特価

パンカールーブル(パンカールーバー)
ミヤマエ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2902に準拠した製品で、良質なアルミ材を使用、表面にアルマイト被膜を施しシルバー色仕上げです。球体本体を360度回転させる事で自由な方向に温・冷風を送り、つまみを操作する事で簡単に風量調整が可能です。用途温風・冷風の吹き出し口に用いられています。(船舶内・事務所・工場・学校・体育館・厨房室等)
ミヤエポック電動リール
ミヤマエ¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメSPECIAL」に、『CZ-9キンメSPECIAL(24V)』が仲間に加わりました。「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大巻上力120kg、持続巻上力70kgと、CZ-9(24V)のスペックを大幅にパワーアップ。「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイ ティングモード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:70、瞬間最大巻上力:120ドラグ力(Kg)120糸巻量10号-1600m/12号-1400m/15号-900m/20号-800m/30号-500m
ミヤエポック電動リール
ミヤマエ¥379,800税込¥417,7801個翌々日出荷一般ユーザーのみならず、プロの漁師からも絶大なる信頼を得ている超大型電動リール『コマンドZ-20(24V)』(PAT.)に、マグロ釣りに特化した専用モデル『マグロSPECIAL』が新登場。長時間のやり取りにもスムーズに対応しつづける新開発の「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」を採用。キハダはもとより、300kg級のクロマグロにも威力を発揮します。減速ギアをステンレス製に変更することで耐久力がアップ。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。取り込み時のハンドル巻き取りに便利なギア比1:2.5仕様。電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50巻上速度(m/min)最大120/無負荷時ドラグ力(Kg)40~110糸巻量20号-1000m/30号-700m
ミヤエポック電動リール
ミヤマエ¥419,800税込¥461,7801個欠品中一般ユーザーだけでなく、プロのマグロ漁師からも高評価を得たマグロ専用・大型電動リール『コマンドZ-20(24V)マグロSPECIAL』。その基本性能を引き継ぎながら、糸巻き量と巻き上げ力をアップさせた『コマンドZ-30(24V)マグロSPECIAL』。PE30号900mの糸巻き量を誇り、400kgクラスのクロマグロ(=別名ウシシビ)にも余裕を持ったやり取りが可能です。長時間のファイトにもスムーズに対応しつづける新開発「カーボン製ドラグライニング」のほか、「特殊グリス」&「ステンレス製減速ギア」を採用。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:135ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50巻上速度(m/min)最大120/無負荷時ドラグ力(Kg)40~110糸巻量20号-1200m/30号-900m
ミヤエポック電動リール
ミヤマエ¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷深海・大物釣りユーザーのみならず、プロのキンメ漁師からも高評価を得ている大型電動リール『コマンドZ-15(24V)』。その基本性能を引き継ぎながら、本場伊豆のキンメ漁にもより対応できるようドラグの特性を合わせ込んだ『コマンドZ-15キンメSPECIAL(24V)』です。新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げたほか、ハイパワーモーターの採用によって巻き上げ力もアップ。 モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」も搭載。耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。 。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけるスペックとなっております。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125巻上速度(m/min)最大120/無負荷時ドラグ力(Kg)120糸巻量10号-2000m/12号-1600m/15号-1200m/20号-100m/30号-700m/40号-500m