曜日別特売

ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS

ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS - PRO:TRUST(プロトラスト)ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS - PRO:TRUST(プロトラスト)ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS - PRO:TRUST(プロトラスト)

深場や潮流の早い状況にマッチしたストロングモデル

用途
人気の一つテンヤ専用ロッドがリニューアル! Fuji Kガイド アルコナイトリング(TOP-GはSic)
仕様
穂先:チューブラー
全長(cm)
230
錘負荷(号)
4~25
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88459510S230XH
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする